Plateaux de travail avec revêtement Eterlux 1000 mm

Réf.: 926285 1000
(CHF 370,00 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur 50 mm
Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Epaisseur revêtement 2,7 mm
Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Couleur surface du plan de travail gris clair
Exécution lisière 4 côtés
Lisière en ABS 3 mm
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926285 1000
EAN / GTIN 4062406106669

Description

Exécution:

Profondeur de plan 800 mm, épaisseur 50 mm: Les trous sous le plan de travail doivent être percés par le client.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires