{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 248 mm | |
Hauteur au-dessus du plan | 210 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 120 mm | |
⌀ perforation dans le chanfrein supérieur | 6 mm | |
Nombre de perforations dans le chanfrein supérieur pour insérer des tournevis, p. ex. | 8 | |
Materiale | Tôle d'acier | |
Colore | gris clair RAL 7035, revêtement par poudre | |
Type de produit | Rebords |
Référence article | 928720 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117665 | |
Réf. fabricant | 928720 1000 |