{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 1 500 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Epaisseur | 50 mm | |
Revêtement plan de travail | Eterlux (mélamine / résine phénolique) | |
Epaisseur revêtement | 2,7 mm | |
Surface plan de travail | Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur | |
Couleur surface du plan de travail | gris clair | |
Exécution lisière | 4 côtés | |
Lisière en ABS | 3 mm | |
Type de produit | Plateaux d'établis |
Référence article | 926285 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406106683 | |
Réf. fabricant | 926285 1500 |