Etabli Vario avec bâti 16G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 2000/3 mm

Réf.: 922054 2000/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Epaisseur du matériau 1 mm
    Hauteur établi 950 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Surface utile de tiroir en G 12×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Série vario
    Hauteur 950 mm
    Longueur plan de travail 2 000 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Hauteur caisson de tiroirs 400 mm
    Largeur caisson de tiroirs 400 mm
    Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 325 mm
    Largeur utile des tiroirs 300 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 12
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Nombre de tiroirs 3
    Poids 107 kg
    Type de produit Etabli

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 922054 2000/3
    EAN / GTIN 4062406083618
    Réf. fabricant 922054 2000/3

    Description

    Exécution:

    Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 150

    Livraison:

    2 × piètements, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

    Accessoire(s):

    Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

    Coloris:

    Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    De la même série "vario" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier