Goussets 1

Réf.: 927122 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
431 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 180 mm
Largeur 205 mm
Profondeur 40 mm
Poids 1,1 kg
Type de produit Goussets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Réf. fabricant 927122 1

Description

Exécution:

Gousset en tôle d'acier pliée. Pour assurer la rigidité de l'établi.

Utilisation:

Pour stabilisation supplémentaire des piètements.

Livraison:

Goussets, par paire, pour un piètement 927000. Avec vis pour fixation au piètement et au plan de travail.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Des trous pour la fixation des goussets sont déjà prévus sur les piètements.