• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close, Charge admissible du tiroir: 75kg

Réf.: 950180 75
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible du tiroir (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Amortissement des tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950180 75
EAN / GTIN 4062406355340
Réf. fabricant 950180 75
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de poussée/amortissement des tiroirs pour montage sur des tiroirs. Le système entraîne une fermeture automatique des tiroirs dans la dernière partie du processus de fermeture et évite tout rebond. Peut être utilisé avec des tiroirs vides ou remplis. Le système Comfort Close peut être installé ultérieurement sur tous les tiroirs avec clip de sécurité rouge. Pour toutes les profondeurs de tiroir de 14G à 24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs avec charge admissible de 75 kg.

Livraison:

Jeu composé de 2 rails en plastique et de 2 tendeurs à ressort, convenant pour un tiroir.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage an GridLine Schubladen mit roter Verriegelung und Tiefe von 350 mm bis 600 mm (14 G bis 24 G).
  • Für langsames und gedämpftes Schließen der Schublade.
  • Größe 75 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 75 kg.
  • Größe 200 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 200 kg.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Schubladen mit grauer Verriegelung montieren.
  • Schubladen nicht mit Druck schließen.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier