Workstation eLevel avec plan de travail Eluplan gris foncé 1000/2 mm

Réf.: 920012 1000/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 670-990
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 670-990 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modèle eLevel
Serie Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 670 mm - 990 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 800 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Matériau plan de travail Eluplan
Revêtement plan de travail Eluplan (plastique), (linoléum)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Couleur surface du plan de travail gris foncé
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire oui
Poids 70 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920012 1000/2
EAN / GTIN 4067263001355
Réf. fabricant 920012 1000/2

Description

Exécution:

Workstation eLevel − réglage en hauteur progressif électrique. Réglage en hauteur avec panneau de commande électronique. Panneau de commande avec écran et fonction mémoire. L'actionnement adapte la hauteur de l'ensemble du poste de travail.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016, non configurable.
Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable.
Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.

Remarque(s):

  • Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 500 mm.
  • Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 920350 (risque d'écrasement).

Les références avec .../2 sont équipées d’une autre unité de levage. Les caractéristiques techniques sont similaires à celles des unités de levage précédentes; les différences sont mineures. Pour ces références, le panneau de commande est visuellement différent, mais identique sur le plan fonctionnel.
  • Saisie de ces codes articles uniquement après consultation préalable du service des achats techniques P93, tél. +49 89 8391 9165; la disponibilité actuelle doit être vérifiée.
  • Respecter la charge admissible maximale. Ne jamais la dépasser! Particulièrement important lors de la planification des structures de colonnes support.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier