{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 4840 | |
Hauteur | 880 mm | |
Largeur | 1 021 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur plateau | 850 mm | |
Prof. plateau | 500 mm | |
Hauteur plateau inférieur | 207 mm | |
Hauteur plateau supérieur | 829 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 160 mm | |
Charge admissible plateau supérieur | 200 kg | |
Charge admissible max. | 400 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 42 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots dessertes |
Référence article | 919870 4840 | |
EAN / GTIN | 4017976348407 | |
Réf. fabricant | 4840 |