Chariot desserte avec 2 plateaux 4822

Réf.: 919870 4822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 4822
Hauteur 910 mm
Largeur 1 171 mm
Profondeur 700 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
Hauteur plateau inférieur 248 mm
Hauteur plateau supérieur 870 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue TPE
Poids 47 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919870 4822
EAN / GTIN 4017976048222
Réf. fabricant 4822

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, bacs étanches à l’huile.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.
Bacs étanches à l’huile avec rebord de 40 mm.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier