Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 4820

Réf.: 919870 4820
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 4820
Hauteur 870 mm
Largeur 1 021 mm
Profondeur 500 mm
Largeur plateau 850 mm
Prof. plateau 500 mm
Hauteur plateau inférieur 207 mm
Hauteur plateau supérieur 829 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue TPE
Poids 36 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919870 4820
EAN / GTIN 4017976048208
Réf. fabricant 4820
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, bacs étanches à l’huile.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.
Bacs étanches à l’huile avec rebord de 40 mm.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.