Portique de rangement d’équipements d’élingage avec protection antivol M

Réf.: 918621 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 1 934 mm
    Largeur 1 890 mm
    Profondeur 900 mm
    Nombre de crochets 12
    Charge admissible par crochet 75 kg
    Charge admissible max. 1 000 kg
    Poids 100 kg
    Pertinent pour le configurateur non
    Type de produit Chariot pour équipements d’élingage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 918621 M
    EAN / GTIN 2050002073616

    Description

    Exécution:

    Supports en tube d’acier pour le rangement d’équipements d’élingage, tels que chaînes, cordes, sangles de levage, etc. Avec 2 traverses réglables en hauteur et 12 crochets doubles galvanisés réglables. Démontage et remontage aisés pour une utilisation mobile sur chantiers. Livraison en éléments séparés, montage aisé avec instructions.
    Avec protection antivol, composée de 4 barres de sécurité avec chaîne soudée. Les barres de sécurité sont poussées dans les crochets de suspension. Cadenas utilisable avec ⌀ anse max. 7 mm.
    Avec 4 roulettes directrices, 2 avec blocage.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Crochets doubles galvanisés réglables supplémentaires, voir code art. 918623 réf. 6 à l’adresse www.hoffmann-group.com.
    Cadenas adaptés, voir tome 2, Outillage manuel, codes art. 085812 et 085814.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange