Protections antivol 4

Réf.: 918622 4
Fixer le prix 4 Unité (CHF 89,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Jeu de protections antivol pour AG2000KS/KF
    Longueur 1 700 mm
    Poids 5,6 kg
    Pertinent pour le configurateur non
    Type de produit Barre de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 918622 4
    EAN / GTIN 2050002064409
    Réf. fabricant AG-DS

    Description

    Exécution:

    Protection antivol pour portique de rangement d’équipements d’élingage.
    Composition: 4 barres de sécurité avec chaîne soudée. Les barres de sécurité sont poussées dans les crochets de suspension. Cadenas utilisable avec ⌀ anse max. 7 mm.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Cadenas adaptés, voir tome 2, Outillage manuel, codes art. 085812 et 085814.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires