Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) 45 mm

Réf.: 085812 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ corps max 45 mm
    ⌀ anse 6 mm
    Matériau boîtier Laiton nickelé
    Matériau branches Acier
    Type de fermeture Serrure à cylindre
    Fermeture à fermeture universelle (clés identiques)
    adaptabilité oui
    Pour barillets extractibles oui
    Anse trempée oui
    Anse à double verrouillage oui
    Série de numéros de clés HO 001 - 200
    Barillet extractible non fourni non
    Nombre de serrures 1
    Nombre de clés 2
    Type de produit Cadenas

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085812 45
    EAN / GTIN 2050000971945
    Réf. fabricant 503910 637790 0002

    Description

    Exécution:

    Cadenas à cylindre de précision, corps en laiton nickelé, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. Avec cylindre intégré 950050 (sauf 085816) pour adaptation / intégration individuelle dans votre système de fermeture existant DOM. Possibilité de combinaison personnalisée avec les cylindres 950050 suivant vos exigences.

    Remarque(s):

    Barillets extractibles pour équipement personnalisé, voir 950050; 950072, groupe 95, tome 3 de notre catalogue Equipements d’atelier.