Chariot 1300 mm

Réf.: 918590 1300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Réglage en hauteur au pas 50 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 1 300 mm
    Largeur 1 100 mm
    Largeur sans poignée 1 000 mm
    Profondeur 700 mm
    Hauteur utile 970 mm
    Largeur utile 920 mm
    Pas d'accrochage 50 mm
    Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
    Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
    ⌀ roue 125 mm
    Charge admissible max. 200 kg
    Matériau roulettes Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
    Poids 32 kg
    Type de produit Chariots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 918590 1300
    EAN / GTIN 4062406057244
    Réf. fabricant 918590 1300

    Description

    Exécution:

    Châssis et structure en tube d’acier carré avec plateau en tôle d’acier. Fentes à l’avant et à l’arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails multifonctions, etc. en taille 1000 mm. Inserts filetés sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. 4 roulettes directrices (2 avec blocage, ⌀ 125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets et une grande poignée de manœuvre avec revêtement en Haptoprene garantissent un maniement sûr.

    Utilisation:

    Garnissage possible avec des plateaux de rangement, plateaux pour bacs, supports pour plans, rails Multifix, traverses et panneaux perforés réf. 1000.

    Coloris:

    Gris clair RAL7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier