Chariot, Hauteur: 1700mm

Réf.: 918590 1700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 700 mm
Largeur 1 100 mm
Largeur sans poignée 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 1 370 mm
Largeur utile 920 mm
Pas d'accrochage 50 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible max. 200 kg
Matériau roulettes Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Poids 35 kg
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918590 1700
EAN / GTIN 4062406057251
Réf. fabricant 918590 1700

Description

Exécution:

Châssis et structure en tube d’acier carré avec plateau en tôle d’acier. Fentes à l’avant et à l’arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails multifonctions, etc. en taille 1000 mm. Inserts filetés sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. 4 roulettes directrices (2 avec blocage, ⌀ 125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets et une grande poignée de manœuvre avec revêtement en Haptoprene garantissent un maniement sûr.

Utilisation:

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, plateaux pour bacs, supports pour plans, rails Multifix, traverses et panneaux perforés réf. 1000.

Coloris:

Gris clair RAL7035, revêtement par poudre.