Chariot porte-bacs TB3/0

Réf.: 918583 TB3/0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Réglage en hauteur au pas: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 50 mm
Type TB3/0
Hauteur 1 200 mm
Largeur 1 225 mm
Profondeur 710 mm
Hauteur utile 900 mm
Largeur utile 1 000 mm
Profondeur utile 700 mm
Pas d'accrochage 50 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible max. 250 kg
Poids 27,2 kg
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158

Description

Exécution:

Cadre en tube d’acier soudé robuste. Pour fixation modulaire de rails porteurs pour bacs de rangement ouverts. Utilisation possible des deux côtés, possibilité d’accrocher 8 rails porteurs par côté (respecter les hauteurs utiles des bacs). Les rails porteurs peuvent être accrochés au pas de 50 mm et présentent une charge admissible de 30 kg. Poignée bimatière ergonomique en Haptoprene. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Livraison:

Vide.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires