Poignées, Couleur: BLACK

Réf.: 920135 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 350 mm
Profondeur 110 mm
Matériau revêtement Haptoprene
Couleur de la poignée RAL 7016 anthracite
Couleur revêtement anthracite
Domaine d'utilisation Chariot pour poste de travail
Type de produit Poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920135 BLACK
EAN / GTIN 4045197980342
Réf. fabricant 920135 BLACK

Description

Exécution:

Construction en acier avec revêtement bimatière en Haptoprene.
Couleur: Réf. BLUE - bleu acier. Réf. BLACK - anthracite.
 

Adapté(s) pour:

Chariots Workstation 921820, 921860; chariots à élingues 921880 et 918601; chariots de stockage 922010 et 918610; chariots porte-bacs 918583; Cleaning Point 987121. Chariots 918590, 918595.

Livraison:

Avec 2 vis de fixation.