Chariot porte-bacs TB3/G96

Réf.: 918583 TB3/G96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 50 mm
Type TB3/G96
Hauteur 1 200 mm
Largeur 1 225 mm
Profondeur 710 mm
Hauteur utile 900 mm
Largeur utile 1 000 mm
Profondeur utile 700 mm
Pas d'accrochage 50 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Nbre de bacs de rangement ouverts 96
Charge admissible max. 250 kg
Poids 27,2 kg
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918583 TB3/G96
EAN / GTIN 4045197693914
Réf. fabricant 918583 TB3/G96

Description

Exécution:

Cadre en tube d’acier soudé robuste. Pour fixation modulaire de rails porteurs pour bacs de rangement ouverts. Utilisation possible des deux côtés, possibilité d’accrocher 8 rails porteurs par côté (respecter les hauteurs utiles des bacs). Les rails porteurs peuvent être accrochés au pas de 50 mm et présentent une charge admissible de 30 kg. Poignée bimatière ergonomique en Haptoprene. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Livraison:

Avec 12× rails porteurs 918584 réf. TB3, 48× bacs de rangement ouverts GARANT 963301 réf. AA1 et 48× bacs de rangement ouverts GARANT 963301 réf. AB1.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier