Plan de travail en bambou Avec revêtement en tôle d’acier zingué, Type: L

Réf.: 914784 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ToolCar
Largeur 665 mm
Profondeur 445 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914784 L
EAN / GTIN 4045197893840
Réf. fabricant 914784 L

Description

Exécution:

Revêtement en tôle d'acier chanfreiné sur une face.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914520, 914524, 914540, 914550.

Téléchargements et documents

De la même série "ToolCar" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier