Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour les servantes d'atelier 222 mm

Réf.: 914851 222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Série ToolCar
    Hauteur 222 mm
    Hauteur panneau perforé 222 mm
    Largeur panneau perforé 635 mm
    Domaine d'utilisation Servante d'atelier
    Type de produit Panneau perforé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 914851 222
    EAN / GTIN 4045197893932
    Réf. fabricant 914851 222

    Description

    Exécution:

    Paire de colonnes de support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.
    Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

    Adapté(s) pour:

    Livraison:

    Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier