Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour les servantes d'atelier 444 mm

Réf.: 914851 444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Série ToolCar
Hauteur 444 mm
Hauteur panneau perforé 444 mm
Largeur panneau perforé 635 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949
Réf. fabricant 914851 444

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.
Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop