Rangement multimédia pour XL ToolCar 80 mm

Réf.: 915515 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ToolCar
    Hauteur 80 mm
    Largeur 499 mm
    Profondeur 90 mm
    Hauteur utile 30 mm
    Type de produit Guide-câbles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 915515 80
    EAN / GTIN 4062406288372
    Réf. fabricant 915515 80

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les panneaux perforés en tôle.

    Adapté(s) pour:

    Panneau perforé en tôle d'acier, □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Servantes d'atelier XL ToolCar 914590.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier