Rangement multimédia pour XL ToolCar 160 mm

Réf.: 915515 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ToolCar
    Hauteur 160 mm
    Largeur 499 mm
    Profondeur 90 mm
    Hauteur utile 140 mm
    Type de produit Guide-câbles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 915515 160
    EAN / GTIN 4062406288389
    Réf. fabricant 915515 160

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les panneaux perforés en tôle.

    Adapté(s) pour:

    Panneau perforé en tôle d'acier, □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Servantes d'atelier XL ToolCar 914590.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier