Servante d'atelier XL ToolCar 8

Réf.: 914590 8
Remise
1485,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×20G
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série ToolCar
Hauteur 1 080 mm
Largeur 820 mm
Profondeur 630 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de tiroirs 8
Charge admissible max. 600 kg
Poids 125,5 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914590 8
EAN / GTIN 4062406294861
Réf. fabricant 914590 8

Description

Exécution:

Servante d'atelier XL ToolCar de 600 mm de profondeur, avec tapis GARANT GridLine résistant aux rayures, antidérapant et extrêmement protecteur pour les surfaces. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou). Compartiment latéral à fermeture centralisée avec les tiroirs.
Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE. En cas de collision, ils empêchent l'endommagement des pièces et des surfaces sensibles. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, ⌀ 200 mm, avec bandage en TPU ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951520 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951520 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951520 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951570 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente 951570 réf. 75 et 125;
Parois de séparation à fentes 951520 réf. 75 et 125;
Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75 et 951731951821 réf. 125.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier