{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 50 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 20×20G | |
Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Série | ToolCar | |
Hauteur | 1 080 mm | |
Largeur | 820 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Nombre de tiroirs | 7 | |
Charge admissible max. | 600 kg | |
Poids | 118 kg | |
Type de produit | Servante d'atelier |
Référence article | 914590 7 | |
EAN / GTIN | 4062406294854 | |
Réf. fabricant | 914590 7 |