Extracteur à deux griffes 4

Réf.: 880100 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 80 mm - 520 mm
Capacité de serrage intérieure 200 mm - 590 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 200 mm
Couple maximal 400 Nm
Puissance 12 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 36 mm
Poids 14 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880100 4
EAN / GTIN 4021176009761
Réf. fabricant 20-4

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs). Griffes mobiles sur poutre pour différents ⌀ de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu’à 700 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange