Extracteur à deux griffes 1

Réf.: 880100 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 30 mm - 90 mm
Capacité de serrage intérieure 70 mm - 140 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 100 mm
Couple maximal 80 Nm
Puissance 4,5 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 17 mm
Poids 1,305 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880100 1
EAN / GTIN 4021176009433
Réf. fabricant 20-1

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs). Griffes mobiles sur poutre pour différents ⌀ de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu’à 700 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange