Extracteur à deux griffes 20

Réf.: 880100 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 40 mm - 200 mm
Capacité de serrage intérieure 100 mm - 260 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 150 mm
Couple maximal 150 Nm
Puissance 6 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 22 mm
Poids 3,22 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880100 20
EAN / GTIN 4021176010088
Réf. fabricant 20-20

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs). Griffes mobiles sur poutre pour différents ⌀ de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu’à 700 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange