{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serrage (a) | 800 mm | |
Section du rail | 29×9 mm | |
Ecartement e | 255 mm - 930 mm | |
Porte-à-faux b | 95 mm | |
Poids | 3,1 kg | |
Force serrage max. | 8 000 N | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860291 800 | |
EAN / GTIN | 4008158040141 | |
Réf. fabricant | KRE80-2K |