Presse Korpus 600 mm

Réf.: 860291 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Serrage (a) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Serrage (a) 600 mm
    Section du rail 29×9 mm
    Ecartement e 255 mm - 730 mm
    Porte-à-faux b 95 mm
    Poids 2,76 kg
    Force serrage max. 8 000 N
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 860291 600
    EAN / GTIN 4008158040134
    Réf. fabricant KRE60-2K

    Description

    Exécution:

    Rail en acier étiré, galvanisé. Coulisseau à double protection antiglissement. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie. Boîtier en plastique renforcé de métal. Force de serrage jusqu'à 8000 N.
    • Très grandes surfaces de serrage avec protections amovibles
    • Surfaces d'appui en contact avec les pièces protégées, amovibles
    • Le retournement de la base permet de passer de la fonction de serrage à celle d'écartement
    • Poignée bimatière avec 6 pans creux (SW6) assurant une application aisée de la force de serrage

    Utilisation:

    Le serre-joint agit autour, à l’arrière et sur les côtés des rails. Des zones de serrage impossibles à atteindre avec un serre-joint traditionnel deviennent ainsi accessibles. Réversible sans outil pour la fonction d'écartement.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 860290.