Presse Korpus 1250 mm

Réf.: 860291 1250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Serrage (a) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Serrage (a) 1 250 mm
    Section du rail 29×9 mm
    Ecartement e 255 mm - 1 355 mm
    Porte-à-faux b 95 mm
    Poids 3,87 kg
    Force serrage max. 8 000 N
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 860291 1250
    EAN / GTIN 4008158040165
    Réf. fabricant KRE125-2K

    Description

    Exécution:

    Rail en acier étiré, galvanisé. Coulisseau à double protection antiglissement. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie. Boîtier en plastique renforcé de métal. Force de serrage jusqu'à 8000 N.
    • Très grandes surfaces de serrage avec protections amovibles
    • Surfaces d'appui en contact avec les pièces protégées, amovibles
    • Le retournement de la base permet de passer de la fonction de serrage à celle d'écartement
    • Poignée bimatière avec 6 pans creux (SW6) assurant une application aisée de la force de serrage

    Utilisation:

    Le serre-joint agit autour, à l’arrière et sur les côtés des rails. Des zones de serrage impossibles à atteindre avec un serre-joint traditionnel deviennent ainsi accessibles. Réversible sans outil pour la fonction d'écartement.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 860290.