Étui de ceinture avec clip XXL

Réf.: 842200 XXL
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 180 mm
Largeur 130 mm
Hauteur 48 mm
Matière Nylon
Type de produit Pochette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842200 XXL
EAN / GTIN 4002632804311

Description

Exécution:

Les étuis de ceinture robustes sont parfaitement adaptés aux cutters et ciseaux MARTOR. Possibilité de fixation par clip ou fermeture auto-agrippante.
avec ceinture amovible.