Étui de ceinture avec clip L

Réf.: 842200 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 215 mm
    Largeur 68 mm
    Hauteur 40 mm
    Matière Nylon
    Fixation Clip ceinture; Fermeture auto-agrippante
    Lavage 40°C couleurs
    Type de produit Pochette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 842200 L
    EAN / GTIN 4002632800306
    Réf. fabricant 992208

    Description

    Exécution:

    Les étuis de ceinture robustes sont parfaitement adaptés aux cutters et ciseaux MARTOR. Possibilité de fixation par clip ou fermeture auto-agrippante.