Étui de ceinture avec clip M

Réf.: 842200 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 215 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 28 mm
Matière Nylon
Fixation Clip ceinture; Fermeture auto-agrippante
Lavage 40°C couleurs
Type de produit Pochette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Réf. fabricant 992108

Description

Exécution:

Les étuis de ceinture robustes sont parfaitement adaptés aux cutters et ciseaux MARTOR. Possibilité de fixation par clip ou fermeture auto-agrippante.