Lame d’ébavureur N1

Réf.: 839010 N1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
311 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 2,6 mm
Longueur totale 20 mm
Matériau HSS
Type N1
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Acier, Alu
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Réf. fabricant BN1010

Description

Remarque(s):

Les lames de type N ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 839150; 839120; 839140; 839170 et 839890.