Lame d’ébavureur, Type: N150

Réf.: 839010 N150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 2,6 mm
Longueur totale 20 mm
Matériau HSS
Utilisation à droite
Pour l'ébavurage de Alu, plastiques, petits alésages à partir de ⌀ 1,5 mm
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 839010 N150
EAN / GTIN 7290005397707
Réf. fabricant BN1510

Description

Remarque(s):

Les lames de type N ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 839150; 839120; 839140; 839170 et 839890.