Exécution:
Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.
Avec butée à aiguille = pour un maniement plus aisé à l’aide d’une clé universelle. La réduction du frottement entre les orifices et la vis nécessite un effort moindre.
Utilisation:
Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.
Utilisation:a) A l'aide d'une
clé universelle.
b) A l'aide d'un
outil hydraulique à main 834655 réf. 1.
c) A l'aide d'une
pompe à main hydraulique 834700.
Dès le ⌀ 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.
Matière(s):
Acier à outils spécial, bruni.
Remarque(s):
- Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.
- Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.