{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ poinçon (⌀ trou) | 16,5 mm | |
Pour filetages métriques suivant DIN EN 60423 | M 16×1,5 | |
Vis de serrage | M10×1×45 | |
⌀ trou à prépercer | 11 mm | |
Clé vis de serrage | 17 mm | |
Pour épaisseur matériau (tôle E 37) | 1,75 mm | |
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à | 1,25 mm | |
Type de produit | Outil à poinçonner |
Référence article |
834100 16,5
Copier |
|
EAN / GTIN |
2050001002518
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |