{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ poinçon (⌀ trou) | 60 mm | |
Pour filetages de tubes armés suivant DIN 40430 | Pg48 | |
Vis de serrage | M 20×1,5×80 | |
⌀ trou à prépercer | 21 mm | |
Clé vis de serrage | 30 mm | |
Pour épaisseur matériau (tôle E 37) | 3 mm | |
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à | 2 mm | |
Type de produit | Outil à poinçonner |
Référence article | 834000 60 | |
EAN / GTIN | 2050000996603 | |
Réf. fabricant | 834000 60 |