{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ poinçon (⌀ trou) | 25,5 mm | |
Pour filetages métriques suivant DIN EN 60423 | M25×1,5 | |
Vis de serrage | M10×1×45 | |
⌀ trou à prépercer | 11 mm | |
Clé vis de serrage | 17 mm | |
Pour épaisseur matériau (tôle E 37) | 1,75 mm | |
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à | 1,25 mm | |
Type de produit | Outil à poinçonner |
Référence article | 834000 25,5 | |
EAN / GTIN | 2050000996474 | |
Réf. fabricant | 834000 25,5 |