Emporte-pièce rond sans butée à aiguille 40,5 mm

Réf.: 834000 40,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ poinçon (⌀ trou) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ poinçon (⌀ trou) 40,5 mm
Pour filetages métriques suivant DIN EN 60423 M40x1,5
Vis de serrage M16x1,5x70
⌀ trou à prépercer 17 mm
Clé vis de serrage 24 mm
Pour épaisseur matériau (tôle E 37) 2,5 mm
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à 1,75 mm
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 834000 40,5
EAN / GTIN 2050000996559
Réf. fabricant 834000 40,5

Description

Exécution:

Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.
Sans butée à aiguille.

Utilisation:

Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.
Utilisation:
a) A l'aide d'une clé universelle.
b) A l'aide d'un outil hydraulique à main 834655 réf. 1.
c) A l'aide d'une pompe à main hydraulique 834700. Dès le ⌀ 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Remarque(s):

  • Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.
  • Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.