Enrouleur et dérouleur de câble universel X-BOARD 500 mm

Réf.: 814879 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 500 mm
Hauteur 146 mm
Hauteur utile 133 mm - 150 mm
Poids 7,47 kg
Charge admissible 800 kg
Pour ⌀ mandrin 40 mm
Type de produit Dérouleur de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814879 500
EAN / GTIN 9120045475616
Réf. fabricant 10136

Description

Exécution:

Le système compact X-BOARD – XB est un enrouleur/dérouleur de câble professionnel universel. Il permet de travailler efficacement et librement sans enchevêtrement de câbles. Le système X-BOARD – XB est compact et léger et convient à pratiquement tous les types de tourets.
charge max. 800 kg. Couvercle réglable en hauteur.

Avantage(s):

6 (réf. 300) ou 12 pieds en caoutchouc (réf. 500) garantissent un positionnement sûr et antidérapant. Idéal pour protéger les surfaces des sols déjà finis.

Utilisation:

Pour tous types de câbles et de tuyaux (conducteurs, couronnes de câbles, enrouleurs de câbles, tubes vides, cordes et tourets de câbles). Convient particulièrement aux enrouleurs de câbles endommagés.

Remarque(s):

Les aiguilles en basalte 814877 peuvent également être utilisées comme dispositifs de centrage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires