Jeu d'aiguilles en basalte Runposticks, 19 pièces 10

Réf.: 814877 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'aiguilles Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'aiguilles 10
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Réf. fabricant 10020

Description

Exécution:

Aiguilles souples en basalte de 1 m de long avec filetage en acier inoxydable des deux côtés. Le vissage des aiguilles permet de régler la longueur.

Utilisation:

Idéal pour les travaux à l'extérieur d'un tuyau, par ex. sur des plafonds suspendus ou dans la construction à sec.

Livraison:

10 aiguilles en basalte de 1 m de long (5×⌀ 7,5 mm (rouge / dur), 3×⌀ 5,5 mm (noir / moyennement dur), 2×⌀ 4,5 mm (jaune / tendre), 1 pointe de guidage souple, 1 aimant très puissant, 1 chaîne à billes, 1 tête à œillet avec anneau, 1 crochet d'arrêt, 1 adaptateur taraudé, 1 crochet coulissant spécial en acier inoxydable, 1 lampe à LED, 1 trousse en tissu.