Enrouleur et dérouleur de câble universel X-BOARD 300 mm

Réf.: 814879 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Diamètre 300 mm
    Hauteur 120 mm
    Poids 1,58 kg
    Type de produit Dérouleur de câble

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 814879 300
    EAN / GTIN 9120045475623
    Réf. fabricant 10137

    Description

    Exécution:

    Le système compact X-BOARD – XB est un enrouleur/dérouleur de câble professionnel universel. Il permet de travailler efficacement et librement sans enchevêtrement de câbles. Le système X-BOARD – XB est compact et léger et convient à pratiquement tous les types de tourets.
    Charge max. 300 kg.

    Avantage(s):

    6 (réf. 300) ou 12 pieds en caoutchouc (réf. 500) garantissent un positionnement sûr et antidérapant. Idéal pour protéger les surfaces des sols déjà finis.

    Utilisation:

    Pour tous types de câbles et de tuyaux (conducteurs, couronnes de câbles, enrouleurs de câbles, tubes vides, cordes et tourets de câbles). Convient particulièrement aux enrouleurs de câbles endommagés.

    Remarque(s):

    Les aiguilles en basalte 814877 peuvent également être utilisées comme dispositifs de centrage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires