Pince clé 400 mm

Réf.: 813700 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 41 mm
Capacité de serrage 0 mm - 85 mm
Longueur totale 400 mm
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813700 400
EAN / GTIN 4003773077312
Réf. fabricant 86 03 400

Description

Exécution:

Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Pince clé chromée, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.
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
    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier