Pince clé, Longueur totale: 300mm

Réf.: 813700 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 32 mm
Capacité de serrage 0 mm - 68 mm
Longueur totale 300 mm
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813700 300
EAN / GTIN 4003773041429
Réf. fabricant 86 03 300

Description

Exécution:

Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Graduation gravée au laser (recto métrique et verso en pouces), permet de pré-régler l'ouverture de clé.
Pince clé chromée, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince clé, Longueur totale: 300mm

Pince clé, Longueur totale: 300mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
CHF  75.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  71.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale 300 mm 300 mm
Longueur mâchoire 32 mm 32 mm
Capacité de serrage 0 mm - 68 mm 0 mm - 68 mm
Type de produit Pince clé Pince clé