Pince clé 150 mm

Réf.: 813700 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 20 mm
Capacité de serrage 0 mm - 27 mm
Longueur totale 150 mm
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Réf. fabricant 86 03 150

Description

Exécution:

Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Pince clé chromée, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange