Foret marteau en carbure “MX4” SDS-plus 5X110 mm

Réf.: 789050 5X110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    5 mm
    Longueur totale 110 mm
    Longueur hélice 50 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Nombre de dents Z 4
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 789050 5X110
    EAN / GTIN 4002395366644
    Réf. fabricant 4932352007

    Description

    Exécution:

    Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. Pointe courbée plus affûtée:
    Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.
    Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques.
    Tête en carbure soudée à 4 arêtes.

    Utilisation:

    Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.