Foret marteau en carbure “MX4” SDS-plus 16X450 mm

Réf.: 789050 16X450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

16 mm
Longueur totale 450 mm
Longueur hélice 400 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 4
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789050 16X450
EAN / GTIN 4002395374786
Réf. fabricant 4932352820

Description

Exécution:

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. Pointe courbée plus affûtée:
Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.
Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques.
Tête monobloc en carbure brasé à 4 arêtes, fendue et robuste. Le nouveau design de la tête en combinaison avec une pointe bien affûtée permet une progression optimale lors de l’impact avec le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret marteau en carbure “MX4” SDS-plus  16X450 mm

Foret marteau en carbure “MX4” SDS-plus 16X450 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  52.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF  42.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  24.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
16 16 16
Longueur totale 450 450 450
Queue SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Longueur hélice 400 400 400
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
Type de produit Forets à béton Forets à béton Forets à béton