Jeu de forets-marteaux en carbure “MX4” 5-10 mm

Réf.: 789060 5-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Emballage Boîtier plastique
    Nombre de dents Z 4
    ⌀ foret 5 mm - 10 mm
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 789060 5-10
    EAN / GTIN 4002395374915
    Réf. fabricant 4932352833

    Description

    Exécution:

    Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée:
    Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.
    Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques.
    En coffret plastique.

    Utilisation:

    Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d’efforts et de charge pour la machine.

    Contenu:

    Forets marteaux 789050: 1 de chaque
    Réf. 5; 6, longueur 110 mm;
    réf. 6; 8; 10, longueur 160 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange